COLLIER DE FIXATION M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 Collier de fixation M8 pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Nylon (polyamide),... et finitions : Zingué, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut,..., convenant pour des diamètres de tuyau : 107 mm, 115 mm, 14 mm,..., types de collier : Colliers de fixation, Tuyau pour climatisation/pompe à chaleur, Composants pour ventilation,... et longueurs : 160 mm, 80 mm, 128 mm,....

Filter


Collier de fixation M8 : sécurisez solidement vos installations professionnelles

Un collier de fixation M8 est un dispositif utilisé pour sécuriser et stabiliser des tuyaux, câbles ou conduits dans des installations industrielles ou commerciales. Il est conçu pour s'adapter à des tiges filetées de diamètre M8, offrant une fixation solide et fiable. Fabriqué généralement en acier galvanisé ou inoxydable, il résiste à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Sa conception permet un montage facile et rapide, garantissant une installation efficace et durable dans divers systèmes de plomberie, de ventilation ou électriques.

Points forts des colliers de fixation M8

Les colliers de fixation M8 de Würth sont conçus pour offrir une grande robustesse et une fiabilité maximale. Leur conception permet une installation rapide et sécurisée, garantissant une fixation solide même dans des conditions exigeantes. Grâce à leur résistance à la corrosion, ces colliers assurent une longue durée de vie, même dans des environnements humides ou corrosifs.

Caractéristiques importantes des colliers de fixation M8

Les colliers de fixation M8 sont disponibles dans des matériaux tels que l'acier galvanisé et l'inox, offrant une résistance accrue à la rouille. Ils sont conçus pour s'adapter à des tuyaux de diamètre varié, souvent entre 10 mm et 100 mm. Disponibles en différentes couleurs pour s'adapter à divers environnements, ils respectent les normes européennes de sécurité et de qualité, garantissant ainsi une utilisation fiable.

Domaines d'applications courants des colliers de fixation M8

Ces colliers sont couramment utilisés dans les secteurs de la plomberie, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Ils sont également idéals pour les installations électriques industrielles et les systèmes de conduits. Leur polyvalence les rend indispensables dans les environnements industriels et commerciaux.

Conseils d'utilisation des colliers de fixation M8

Pour une efficacité optimale, assurez-vous de choisir le collier de fixation M8 adapté au diamètre du tuyau. Vérifiez que le matériau du collier est compatible avec l'environnement d'installation pour éviter la corrosion. Lors de l'installation, serrez le collier fermement sans trop forcer pour éviter d'endommager le tuyau. Inspectez régulièrement les colliers pour détecter tout signe d'usure ou de corrosion.