CHEVILLE MÉTALLIQUE À FRAPPER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 cheville métallique à frapper pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, 1.4401, de diamètres variables : 6 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 44 mm, 69 mm, 39 mm,....
Les chevilles métalliques à frapper proposées par Würth sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, adaptés à de nombreux supports et matériaux. Elles se composent d'une tige filetée en acier et d'un manchon expansible qui assure une bonne tenue dans le support. Pour les poser, il suffit de percer un trou du même diamètre que la cheville, d'insérer la cheville dans le trou et de frapper la tête de la tige avec un marteau. Les chevilles métalliques à frapper de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et modèles, selon les besoins et les applications.