AMÉNAGEMENT D'ATELIER MÉCANIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 48 aménagement d'atelier mécanique pour professionnels.
Filter
Servante 3 en 1 pour chantier

Servante 3 en 1 pour chantier


Grande capacité de rangement 3 en 1 pour transporter ses outils et machines sur chantier Caractéristiques de la servante assemblée Structure bi-matière : polypropylène et métallique Les trois caisses pouvant être autonomes les unes des autres en déclipsant les poignées pression Poignée télescopique rétractable Dimension extérieure totale : (largeur x profondeur x hauteur) : 520 x 320 x 720 mm Roues de diamètre : 125 mm Poids de la servante : 14,3 kg Charge maximale admissible : 45 kg Caractéristiques de la caisse 1 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 220 mm Dimensions intérieures : 420 x 220 x 150 mm Charge maximale admissible : 20 kg Caractéristiques de la caisse 2 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 180 mm Dimensions intérieures dans chaque tiroir : 390 x 215 x 60 mm Caisse comprenant deux tiroirs montés sur glissières coulissantes Charge maximale admissible par tiroir : 5 Kg Caractéristiques de la caisse 3 Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 300 x 340 mm Dimensions intérieures dans le coffre : 410 x 210 x 280 mm Coffre à outils basculant vers l'avant Charge maximale admissible dans le coffre : 15 Kg Livré avec un système de verrouillage tige + cadenas avec 2 clés Attention : ce produit est vendu complet, les différentes caisses ne sont pas vendables séparément.Ce produit n'est pas concerné par le SAV (pas de pièces de rechange au détail) Installateurs, Maintenance, Chantier, artisans Servante professionnelle 3 en 1
Voir la gamme
Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs

Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs


Servante d'atelier spacieuse et robuste avec une grande surface utile et une surface résistante aux rayures proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth Grand espace de rangement Grande surface utile sur le dessus et à l'extérieur de la servante d'atelier Personnalisable individuellement via la plaque signalétique Grande surface pour usage intensif Surface de travail facile à nettoyer Le bourrelet du plan de travail en acier de haute qualité empêche les liquides de couler Servante d'atelier à très grande capacité de charge Capacité de charge élevée : 750 kg Roues pivotantes robustes Tiroir Espace utilisable important dans les tiroirs Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 45 kg Tiroir latéral qui peut être verrouillé séparément pour garder les objets de valeur personnels, ordinateurs portables, tablettes, analyseurs, documents, dessins etc. ou être utilisé comme stockage supplémentaire Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les rails de subdivision, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.
Voir la gamme

La gamme d'aménagement pour atelier de mécanique est conçue pour optimiser l'efficacité et l'organisation des espaces de travail professionnels. Ces produits incluent des établis robustes, des systèmes de rangement modulaires, des armoires à outils sécurisées et des solutions d'éclairage adaptées. Ils visent à améliorer la productivité en facilitant l'accès rapide aux outils et en maximisant l'utilisation de l'espace disponible. Les caractéristiques attendues incluent la durabilité, la résistance aux produits chimiques et une capacité de charge élevée. Ces aménagements sont essentiels dans les ateliers de réparation automobile, les centres de maintenance industrielle et les environnements de fabrication. Ils répondent aux exigences rigoureuses des professionnels, garantissant un environnement de travail organisé et sécurisé, propice à des interventions précises et efficaces.