MOBILIER D'ATELIER
Mobilier d'atelier : organisez vos outils et optimisez chaque poste de travail
Le mobilier d'atelier regroupe les équipements qui structurent un espace professionnel : établis fixes ou mobiles, servantes, armoires à tiroirs, armoires à portes et tables de travail. La gamme Würth associée à cette catégorie répond aux besoins d'organisation, de stockage et de préparation des opérations de maintenance, de montage et de réparation. Les configurations vont de la table pliante légère à l'établi PRO de 2 000 mm de largeur, en passant par les servantes mobiles à plusieurs tiroirs et les armoires en tôle d'acier. Le choix dépend de la charge à supporter, du volume d'outillage à ranger, de la mobilité souhaitée et de l'espace disponible.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le mobilier d'atelier s'est progressivement éloigné du simple établi en bois lorsque les ateliers industriels ont commencé à standardiser les postes de travail. Les tiroirs de hauteurs différentes ont alors permis de ranger séparément les petits consommables, les outils longs et les équipements plus volumineux. Les servantes mobiles ont ajouté une autre évolution importante : l'outillage peut suivre l'opérateur au plus près de la pièce, sans multiplier les déplacements. Cette organisation reste un principe central de la maintenance professionnelle, où un rangement visible et accessible contribue à limiter les temps de recherche.
Les points forts de ce type de produits
- Organisation claire des outils, consommables, pièces détachées et équipements de maintenance.
- Structures en acier ou en tôle d'acier adaptées à un usage quotidien et professionnel.
- Mobilité des servantes et tables roulantes grâce aux roulettes et aux configurations compactes.
- Choix entre surfaces de travail en bois, plastique, inox ou caoutchouc selon l'opération réalisée.
- Configurations modulaires avec plusieurs nombres de tiroirs, étagères, portes et accessoires.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Établis mobiles : le BASIC RWB 2 mesure 1 500 x 835 x 750 mm et existe avec différentes configurations de tiroirs et de portes.
- Établis fixes : les tables PRO WT existent notamment en 1 500 ou 2 000 mm de largeur, 750 mm de profondeur et 840 mm de hauteur de travail.
- Servantes : les modèles vont d'une largeur de 405 mm pour une servante télescopique à 1 200 mm pour les versions XXL ; certaines références comportent 5 à 13 tiroirs.
- Armoires : les modèles à portes et à tiroirs peuvent atteindre 1 950 mm de hauteur, avec des formats de 500 à 2 000 mm de largeur selon la configuration.
- Plans de travail : bois, panneau de bois, plastique, acier inoxydable ou tapis de caoutchouc selon les modèles et l'usage prévu.
- Mobilité et sécurité : roulettes verrouillables, revêtement poudré, serrure ou caisson de rangement selon les références.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Organisation d'ateliers mécaniques, de garages, de services de maintenance et de métallerie.
- Préparation de postes de montage et d'assemblage en environnement industriel.
- Stockage des outils à main, des pièces détachées, des consommables et des équipements de carrosserie.
- Installation de tables de sciage et de plans de travail pour les opérations de découpe.
- Rangement spécifique des outils destinés à la maintenance des véhicules électriques et hybrides.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Répartir les charges dans les tiroirs et placer les éléments les plus lourds dans les compartiments bas.
- Verrouiller les roulettes avant toute opération nécessitant un effort sur le plan de travail.
- Fixer ou stabiliser les armoires hautes et respecter les capacités de charge indiquées.
- Choisir un plan de travail résistant à l'huile, aux rayures ou aux chocs selon l'environnement.
- Identifier les tiroirs et conserver les accessoires lourds dans un rangement adapté pour maintenir l'équilibre du meuble.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mobilier | Dimensions ou capacité | Configuration | Matériau ou plan de travail | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Établi pliant avec plateau en bois | Selon variante, jusqu'à 1 200 x 700 mm replié | Structure pliable | Bois | Postes temporaires et interventions mobiles |
| Table Multi-Métiers pliable | 1 000 mm de longueur repliée | Ultra légère, 10 kg | Bois, rouge | Travaux polyvalents et déplacements fréquents |
| Établi PRO WT fixe | 1 500 ou 2 000 x 750 x 840 mm | Établi multi-usage | Plan de travail robuste | Montage et maintenance à poste fixe |
| Servante d'atelier mobile | De 405 à 1 200 mm de largeur selon modèle | 5 à 13 tiroirs selon référence | Acier, plateau variable | Outillage mobile et rangement de proximité |
| Armoire à tiroirs BASIC | 722 ou 1 022 x 703 mm, hauteur jusqu'à 1 336 mm | 5 à 10 tiroirs | Tôle d'acier | Stockage organisé des outils et matériels |
| Armoire à portes d'atelier | Jusqu'à 1 000 x 500 x 1 950 mm | Étagères et tiroirs selon modèle | Acier | Stockage fermé en atelier ou entrepôt |
| Servante pour véhicule électrique ou hybride | 880 x 532 x 1 022 mm | 13 pièces, charge maximale 300 kg | Servante avec tiroirs | Maintenance des véhicules électriques et hybrides |