PINCE À PLACO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 pince à placo pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 200, 260 mm, 325 mm, de différentes matières de poignée : Plastique, Polyamide, matières : Acier et types de pinces.
Filter


Les différents types de pinces pour plaquistes

Würth vous propose plusieurs types de pinces pour placo, que ça soit pour poser des chevilles dans les plaques de plâtre ou pour découper des ossatures métalliques liées à ces mêmes plaques de plâtre :

Les pinces pour chevilles à expansion

Les pinces pour chevilles à expansion proposées par Würth sont des outils pratiques et efficaces pour fixer des éléments dans des matériaux creux ou pleins, comme les plaques de plâtre type Placo. Elles permettent de serrer les chevilles à expansion en appliquant une pression sur la tête de la vis, ce qui provoque l'écartement des ailettes de la cheville dans le trou. Les pinces pour chevilles à expansion de Würth sont disponibles en plusieurs modèles, selon le diamètre et la longueur des chevilles à utiliser. Elles sont dotées d'un système de déverrouillage automatique qui facilite le retrait de la pince après le serrage. Elles sont également équipées d'un manche ergonomique et antidérapant qui assure une bonne prise en main et un confort d'utilisation.


Les pinces à sertir pour ossatures métalliques

Les pinces à sertir les ossatures métalliques de plaque de plâtre type Placo sont des outils indispensables pour la réalisation de cloisons et de plafonds en plaques de plâtre. Elles permettent d'assembler les rails et les montants métalliques sans vis ni clous, en les déformant légèrement pour créer une liaison solide et durable. Les pinces à sertir proposées par Würth sont conçues pour offrir une prise en main confortable et une force de serrage optimale. Elles sont adaptées à différents types et dimensions d'ossatures métalliques, et disposent d'un système de réglage facile et précis. Les pinces à sertir Würth sont fabriquées en acier de haute qualité, résistant à la corrosion et à l'usure.


Les cisailles pour ossatures métalliques

Les cisailles pour ossatures de plaque de plâtre permettent de couper facilement et rapidement des profilés métalliques utilisés pour la réalisation de cloisons, de plafonds ou de doublages. Les cisailles pour ossatures de plaque de plâtre proposées par Würth sont conçues pour offrir une performance optimale et une ergonomie adaptée aux besoins des utilisateurs. Elles sont dotées d'une lame en acier trempé de haute qualité, d'un système de verrouillage automatique et d'une poignée antidérapante. Elles sont également équipées d'un ressort de rappel qui facilite l'ouverture et la fermeture des mâchoires.