NETTOYANT POUR INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 10 nettoyants pour industrie agroalimentaire. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Butoxyéthanol, Essence spéciale avec du d-limonène, Hydrocarbure aliphatique, de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 20 L, 200 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter
Nettoyant pour industrie agro-alimentaire : garantissez une hygiène irréprochable dans vos installations
Un nettoyant pour l'industrie agro-alimentaire est un produit chimique formulé pour éliminer efficacement les résidus organiques, graisses, huiles et contaminants microbiens des surfaces et équipements utilisés dans la production alimentaire. Conçu pour répondre aux normes strictes de sécurité alimentaire, il assure une hygiène optimale en minimisant les risques de contamination croisée et en préservant la qualité des produits. Utilisé dans divers environnements de transformation, il facilite le respect des réglementations sanitaires tout en optimisant les processus de nettoyage et de désinfection.Points forts des nettoyants pour industrie agro-alimentaire
Les nettoyants pour l'industrie agro-alimentaire Würth sont conçus pour offrir une efficacité maximale tout en respectant les normes strictes de sécurité alimentaire. Leur formulation permet un nettoyage en profondeur, éliminant les résidus tenaces et les contaminants microbiens. Ces produits garantissent également une utilisation sécurisée sur les surfaces en contact avec les aliments, réduisant ainsi les risques de contamination croisée.Caractéristiques importantes des nettoyants pour industrie agro-alimentaire
Les nettoyants pour l'industrie agro-alimentaire Würth sont disponibles dans une variété de formulations adaptées à différents besoins, incluant des options biodégradables et sans parfum. Ils sont souvent proposés dans des contenants allant de 1 litre à 25 litres pour s'adapter à toutes les tailles d'opérations. Les produits respectent les normes HACCP et sont adaptés à une utilisation sur l'acier inoxydable, le plastique et le verre. Certains nettoyants sont également conçus pour fonctionner efficacement à différentes températures, garantissant une performance optimale même dans des environnements froids.Domaines d'applications courants des nettoyants pour industrie agro-alimentaire
Ces nettoyants sont principalement utilisés dans les environnements de transformation alimentaire, tels que les usines de production, les cuisines industrielles, et les installations de stockage. Ils sont également essentiels dans les zones de préparation des aliments, les chaînes de montage et les équipements de conditionnement. Leur utilisation assure la conformité aux réglementations sanitaires et le maintien de normes de propreté élevées.Conseils d'utilisation des nettoyants pour industrie agro-alimentaire
Avant l'application, il est conseillé de tester le produit sur une petite surface pour s'assurer de sa compatibilité. Appliquer le nettoyant avec un chiffon propre ou une brosse, puis laisser agir pendant le temps recommandé avant de rincer abondamment à l'eau claire. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions spécifiques du fabricant et porter des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'utilisation. Assurez-vous que toutes les surfaces sont complètement sèches avant de les remettre en service.Recommandations
Nettoyant pour toiture - traitement anti mousse professionnel
Nettoyant automobile
Nettoyant injecteur diesel
Nettoyant pour façade / crépi - anti mousse professionnel
Nettoyant injecteur essence
Meilleure servante d'atelier
Mètre de menuisier
Rondelle plate M16
Cosse électrique pour automobile
Foret béton SDS de diamètre 13 mm