VESTE DE TRAVAIL VERT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 veste de travail vert pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne, 65% polyester, 35% coton, Polyester / fibre acrylique, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 3XL, 4XL, L,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 40°C, 60°C, Lavage à la main.
Filter


Veste de travail vert : protégez-vous tout en restant visible sur le chantier

Une veste de travail verte est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort, durabilité et protection dans des environnements de travail variés. Elle est généralement fabriquée à partir de matériaux résistants et peut inclure des caractéristiques telles que des poches multiples, des fermetures robustes et des renforts aux points de tension. La couleur verte peut être choisie pour des raisons esthétiques ou pour se conformer à des codes vestimentaires spécifiques dans certains secteurs.

Points forts de la veste de travail verte Würth

Cette veste de travail verte est conçue pour offrir confort et durabilité aux professionnels. Sa couleur distinctive permet une meilleure visibilité sur les chantiers, tout en conservant une apparence professionnelle. La qualité des matériaux utilisés assure une résistance à l'usure et aux intempéries, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements de travail exigeants.

Caractéristiques importantes de la veste de travail verte Würth

La veste est fabriquée en tissu polyester-coton, offrant un équilibre parfait entre confort et robustesse. Elle est disponible dans une gamme de tailles allant du S au XXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Le tissu est traité pour être résistant à l'eau, tout en restant respirant. Elle est dotée de multiples poches fonctionnelles pour un rangement pratique des outils et accessoires. La veste respecte les normes de sécurité en vigueur, garantissant une protection optimale pour les utilisateurs.

Domaines d'applications courants de la veste de travail verte Würth

Cette veste est idéale pour les professionnels travaillant dans des secteurs tels que la construction, l'industrie, et la logistique. Elle convient également aux techniciens de maintenance et aux ouvriers intervenant en extérieur. Sa conception polyvalente permet une utilisation dans divers environnements de travail, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs.

Conseils d'utilisation de la veste de travail verte Würth

Pour maximiser la durée de vie de la veste, il est recommandé de la laver à basse température et de la laisser sécher à l'air libre. Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs qui pourraient altérer la qualité du tissu. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état des coutures et des fermetures pour garantir une protection continue. En cas de détérioration, il est conseillé de procéder à des réparations immédiates pour maintenir les performances de la veste.