TIGE FILETÉE 30 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige filetée 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée de 30 mm se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, offrant une solution idéale pour de nombreux projets de construction et de réparation. Grâce à son diamètre substantiel, cette tige filetée assure une fixation solide et durable, capable de supporter des charges importantes. Elle est particulièrement prisée dans les domaines de la construction métallique, de la menuiserie et de la mécanique, où elle sert à assembler des structures ou des éléments avec précision et fiabilité. La tige filetée de longueur 30 mm trouve également son utilité dans les installations industrielles, offrant une grande adaptabilité à divers matériaux et conditions d'utilisation. Sa facilité d'installation, combinée à sa résistance aux conditions extérieures, en fait un choix privilégié pour les professionnels.