JEU DE DOUILLES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 52 Jeu de douilles pour professionnels.
Filter
Coffret douilles et cliquet multi 1/4 - 33 pièces

Coffret douilles et cliquet multi 1/4 - 33 pièces


Cassette métallique pratique pour l'atelier et l'utilisation mobile, pour les 5 entraînements de tête de vis les plus courants, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Gamme pratique de 33 pièces avec clés multiprises dans une cassette métallique Cette gamme est l'équipement de base idéal pour l'atelier et une utilisation mobile La cassette métallique robuste avec poignée et fermeture à clip est dotée d'un insert en mousse dure presque indestructible avec effet de serrage Les précieux outils restent bien à leur place même pendant le transport Vous pouvez voir les outils manquants en un coup d'oeil Un pour tous : clé multi-douille pour 5 entraînements différents Chacune des clés à douille courtes avec sortie à 12 pans s'adapte aux entraînements à vis métriques à 6 pans, métriques à 4 pans, métriques à 12 pans, pouces à 6 pans (pouces) et TX externes La gamme comprend 12 tailles de clés de 4 à 14 mm Presque tous les raccords vissés sont possibles L'adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts complète l'ensemble Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis PH, à fente, à six pans creux (Allen) et TX Vissage puissant et efficace Avec l'extension rigide, la force est transmise directement Le cliquet réversible est doté d'une poignée en plastique ergonomique et robuste pour un travail confortable et sûr Le petit angle de rotation de 5° permet de serrer ou desserrer les vis rapidement et sans fatigue Avec le plateau tournant, vous pouvez facilement basculer entre la rotation dans le sens horaire et antihoraire Qualité particulièrement élevée pour une longue durée de vie Les surfaces sont chromées et polies La surface repousse durablement la rouille et assure une durée de vie bien supérieure à la moyenne La longue durée d'utilisation des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles multi 1/4 pouce Assortiment de 33 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce avec cliquet - 56 pcs

Coffret de douilles 1/4 + 1/2 pouce avec cliquet - 56 pcs


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Très grand assortiment de 56 pièces présenté dans une boîte en métal robuste Cet assortiment comprend un équipement de base sophistiqué et complet pour les utilisations en atelier et une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Clés à douille et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 clés à douille avec surplats de 10 à 32 mm, une poignée enfichable pratique et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Raccords à vis puissants et efficaces avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce Assortiment de 56 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce

Coffret de douilles + cliquets étanches 1/4 et 1/2 pouce


Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Très grand assortiment de 59 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douille avec surplats de 4 à 14 mm, 2 rallonges, une rallonge coudée ainsi qu'un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts et un adaptateur flexible L'assortiment 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm, 2 rallonges et une rallonge coudée Les 15 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce Les deux rallonges rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force Les cardans sont freinés et maintiennent l'angle dans la position spécifiée Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award Les cliquets fins présentent une tête décalée pour plus de dégagement Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse.Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens Utilisation d'une seule main encore plus puissante Tournevis robuste Le tournevis pratique de 1/4 pouce est doté d'une lame de pleine longueur et d’une poignée ergonomique en plastique.Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles et cliquets 1/4 pouce et 1/2 pouce 59 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles + cliquet 1/4 Zebra - 32 pièces

Coffret de douilles + cliquet 1/4 Zebra - 32 pièces


Clé à douille avec embouts à enfoncer dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Vaste assortiment de 32 pièces dans une boîte en métal robuste Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils précieux restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Clés à douille adaptées aux raccords à vis les plus courants L'assortiment 1/4 pouce comprend 12 clés à douilles avec surplats de 4 à 14 mm Les clés à douille pratiques avec embouts à enfoncer sont adaptées à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Une poignée de tournevis est ajoutée à l'assortiment pour plus de commodité Opération de fixation puissante et efficace Les deux rallonges rigides assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° La rallonge flexible permet également d'accéder à des raccords à vis difficiles d'accès Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 32 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 1/2 pouce hexagonales - 23 pièces

Coffret de douilles 1/2 pouce hexagonales - 23 pièces


Outil ZEBRA® hexagonal de qualité professionnelle Grand assortiment de 23 pièces de clés à douille de 1/2 pouce pour vis TX La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil 19 douilles avec sortie hexagonale pour les tailles les plus courantes Opération de fixation puissante et efficace Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Avec acier chrome vanadium résistant Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne Douilles 1/2 pouce Assortiment de 23 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles multi 1/4 pouce avec cliquet et tournevis - 34 pcs

Coffret de douilles multi 1/4 pouce avec cliquet et tournevis - 34 pcs


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment pratique de 34 pièces avec douilles multi dans une boîte en métal Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils précieux restent bien en place pendant le transport Les outils manquant peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Un seul outil pour tous les travaux : Douille multi pour cinq empreintes différentes Chaque douille courte avec sortie bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux profils externes TX L'assortiment comprend 12 tailles de 4 à 14 mm Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts complète le jeu Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, six pans mâle (Allen) et TX Opération de fixation puissante et efficace La rallonge rigide assure un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8° La rallonge flexible permet également d'accéder à des vis difficiles d'accès Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 34 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 1/2 TX avec cliquet - 21 pièces - Zebra

Coffret de douilles 1/2 TX avec cliquet - 21 pièces - Zebra


Pour vis TX, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment pratique de 21 pièces de clés à douille de 1/2 pouce pour vis TX La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil 8 douilles avec sortie TX pour les tailles les plus importantes Opération de fixation puissante et efficace Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Avec acier chrome vanadium résistant Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 1/2 Zebra avec cliquet anti-poussière

Coffret de douilles 1/2 Zebra avec cliquet anti-poussière


Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal hexagonale pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment pratique de 24 douilles dans une boîte métallique Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils précieux restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Boîte en métal 405 x 165 x 50 mm, taille 3 Douille avec sortie hexagonale pour les tailles les plus importantes Opération de fixation puissante et efficace Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permet des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award Le cliquet élancé présente une tête décalée pour plus de dégagement Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la poussière (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et solide Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le levier d'inversion ergonomique permet de basculer facilement entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire.Il est également possible d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de direction Utilisation particulièrement puissante à une seule main possible Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Coffret de douilles 1/2 Zebra avec cliquet anti-poussière 24 pièces
Voir la gamme


Jeu de douilles : vissez et dévissez avec précision et efficacité dans vos projets mécaniques

Un jeu de douilles est un ensemble d'outils essentiel pour les professionnels, comprenant plusieurs embouts métalliques de tailles variées. Ces embouts, ou douilles, s'adaptent aux clés à cliquet ou aux tournevis pour serrer ou desserrer des écrous et boulons de différents calibres. Fabriqués en acier robuste, ils garantissent une durabilité et une précision optimales lors des interventions mécaniques ou industrielles. Les jeux de douilles sont souvent organisés dans des coffrets pour faciliter le transport et l'accès rapide aux outils nécessaires, améliorant ainsi l'efficacité des opérations techniques.


Points forts des jeux de douilles Würth

Les jeux de douilles Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, répondant aux exigences élevées des professionnels. Conçus pour offrir une performance optimale, ces outils garantissent une longévité accrue grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable et sécurisée, facilitant ainsi le travail même dans les conditions les plus exigeantes.


Caractéristiques importantes des jeux de douilles Würth

Les jeux de douilles Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 4 mm à 32 mm, pour s'adapter à divers types de boulons et écrous. Fabriqués en acier chrome-vanadium, ces outils sont résistants à la corrosion et aux chocs. Les douilles sont souvent chromées pour une protection supplémentaire et une finition lisse. De plus, elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une sécurité d'utilisation optimales.


  • Jeux de douilles et coffrets complets de haute qualité pour usages professionnels
  • Disponibles en différentes empreintes et tailles : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Matériau : acier chrome-vanadium chromé poli ou satiné, haute résistance à la corrosion
  • Formats variés : coffrets de 12 à plus de 115 pièces
  • Incluent cliquets réversibles fins, rallonges, cardans, embouts et tournevis porte-douilles
  • Ergonomie optimisée grâce à des poignées confortables et antidérapantes
  • Conçus pour répondre aux besoins des ateliers, de la mécanique automobile et des chantiers
  • Conditionnés en boîtes robustes en métal ou plastique rigide avec logement en mousse anti-choc


Tableau comparatif des jeux de douilles Würth

Coffret / Caisse Nombre de pièces Taille(s) douilles Accessoires inclus Conditionnement Applications
Caisse à outils complète 52 / 93 / 115 pcs Mélange de tailles selon version Pinces, clés, tournevis Caisse plastique robuste Usage polyvalent mobile
Coffret douilles 1/4" 16 à 42 pcs 4 à 14 mm Cliquet, rallonges, embouts, cardan Boîte métallique Mécanique légère, atelier
Coffret douilles 3/8" 16 pcs 8 à 19 mm Cliquet, rallonges, cardan Boîte métallique Travaux courants mécanique
Coffret douilles 1/2" 23 / 24 / 31 pcs 10 à 32 mm Cliquet, rallonge, cardan Boîte métal robuste Mécanique auto/PL, atelier
Coffret 1/4" + 1/2" combiné 56 / 59 pcs 4 à 32 mm Cliquets, rallonges, embouts divers Boîte métal système Zebra Atelier et mobile universel
Coffret multi-profil 1/4" 23 à 34 pcs 4 à 14 mm (multi-profils) Embouts, cliquet compact Boîte métal compacte Polyvalence sur empreintes variées
Coffret douilles spécial 1/2" 31 pcs 6 pans, TX, multi-dents Cliquet, rallonges, embouts Boîte métallique Automobile, PL, transport
Coffret douilles grosses tailles 12 à 15 pcs 36 à 70 mm Cliquet, barres rallonge Boîte métal robuste Mécanique lourde, chantier
Coffret mixte 1/4", 3/8", 1/2" 77 pcs Multi-profil TX Cliquets, embouts, rallonges Boîte métal Usage multi-empreintes
Coffret VDE électricien 88 pcs Douilles + isolées VDE Pince, tournevis isolés Caisse plastique sécurité Travaux électriques

Domaines d'applications courants des jeux de douilles Würth

Les jeux de douilles Würth sont largement utilisés dans les secteurs de la mécanique automobile, de l'industrie, et de la maintenance technique. Ils sont particulièrement prisés pour les travaux d'assemblage et de démontage de pièces mécaniques, où précision et efficacité sont indispensables. Ces outils sont également essentiels dans les ateliers professionnels pour les réparations et l'entretien régulier des équipements.


Conseils d'utilisation des jeux de douilles Würth

Pour garantir une utilisation optimale des jeux de douilles Würth, il est conseillé de toujours sélectionner la taille de douille appropriée pour l'écrou ou le boulon à manipuler, afin d'éviter tout glissement ou dommage. Assurez-vous que les douilles et les cliquets sont propres et exempts de débris avant chaque utilisation. Enfin, stockez vos outils dans un environnement sec pour préserver leur intégrité et prolonger leur durée de vie.