Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Produits
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Émissions
Blog
Carrière
Contact
Langue: Français
Devenir client
CLÉ 15/16 POUCE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 clé 15/16 pouce pour professionnels.
Produits
3
Filtre
Filter
Catégorie
Clés mixtes
Clé polygonale
Finition
Chromé
Satiné
Longueur
200 mm
180 mm
280 mm
350 mm
100 mm
120 mm
140 mm
150 mm
170 mm
190 mm
205 mm
225 mm
230 mm
235 mm
250 mm
260 mm
265 mm
290 mm
292 mm
310 mm
340 mm
360 mm
367 mm
388 mm
400 mm
415 mm
430 mm
Surplat
1/2pouce
11/16pouce
13/16pouce
15/16pouce
1pouce
3/4pouce
3/8pouce
5/8pouce
7/16pouce
7/8pouce
9/16pouce
1 1/4pouce
1/2 x 9/16pouce
1/4 x 5/16pouce
1/4pouce
1 5/16pouce
11/32pouce
3/4 x 13/16 pouce || Clé taille 3/4 x 13/16 pouce || 3/4 x 13/16 pouce
3/8 x 7/16pouce
5/16pouce
5/8 x 11/16 pouce || Clé taille 5/8 x 11/16 pouce || 5/8 x 11/16 pouce
7/8 x 15/16pouce
Type de produit
Clés mixtes coudées
Clé polygonale double
Voir tous les filtres
Clé mixte impériale
Finition:
Chromé
Matière:
Acier au chrome vanadium
Voir la gamme
Clé mixte en pouces extra-longue
DIN:
3113
Finition:
Chromé
Matière:
Acier au chrome vanadium
Voir la gamme
Clé polygonale double, pouce, extra-longue
Finition:
Satiné
Matière:
Acier au chrome vanadium
Voir la gamme
Recommandations
Clé dynamométrique
Clé à laine
Clé à choc
Raccord multicouche 16
Clé à ergot
Foret métal DIN 6537
Vis M12 pas fin
Vis connecteur de charpente
Projecteur chantier rechargeable
Vis inox a4 5x60