VIS INOX 8X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 74 vis inox 8x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis inox 8x80 est conçue pour offrir une solution de fixation durable et résistante à la corrosion. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides, garantissant ainsi une longévité accrue sans nécessiter d'entretien fréquent. Avec ses dimensions de 8mm de diamètre et 80mm de longueur, cette vis est parfaitement adaptée pour des assemblages robustes et fiables dans des domaines variés tels que la construction, la menuiserie, ou encore la métallurgie. Sa polyvalence lui permet de s'intégrer aisément dans différents matériaux, qu'il s'agisse de bois, de métal ou de plastique, tout en offrant une excellente tenue face aux vibrations et aux charges lourdes. Concrètement, la vis inox 8x80 est un choix privilégié pour des fixations sûres et durables dans de multiples applications.