VIS TÊTE CYLINDRIQUE ISO 14579
ISO 14579 – Vis à tête cylindrique à six lobes internes
La norme ISO 14579 concerne les vis à tête cylindrique munies d’une empreinte à six lobes internes, conçue pour recevoir un embout correspondant. Cette géométrie permet une transmission du couple par les flancs de l’empreinte et répond aux besoins d’assemblages où le profil hexalobulaire est spécifié. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de la vis et de son interface de serrage.
Sélection : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, la taille de l’empreinte et les dimensions de tête. Contrôlez également le matériau, la classe de résistance et la finition de la référence, car ces propriétés ne sont pas déterminées par le seul numéro ISO. La vis doit être compatible avec le taraudage ou l’écrou et avec l’espace disponible pour l’outil.
Montage : utilisez un embout hexalobulaire de taille appropriée, bien engagé dans l’empreinte, et appliquez un couple adapté aux composants assemblés. Un embout usé ou de mauvaise dimension risque d’endommager les lobes. Vérifiez le bon appui de la tête et respectez les instructions du fabricant, notamment pour les fixations sollicitées ou les matériaux spécifiques.