GOUJON D'ANCRAGE 75 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage 75 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 75 mm est un élément de fixation robuste et polyvalent, idéal pour les applications dans la construction et l'ingénierie civile. Grâce à sa taille et sa conception spécifique, il assure une ancrage solide dans le béton et d'autres matériaux de construction, offrant une solution fiable pour la fixation de structures métalliques, de supports, de machines et d'équipements lourds. Le goujon d'ancrage 75 mm se distingue par sa résistance élevée aux charges et aux vibrations, garantissant la sécurité et la durabilité des installations. Sa facilité d'installation le rend également apprécié dans les projets nécessitant une solution d'ancrage efficace et rapide. Concrètement, le goujon d'ancrage 75 mm est un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une fixation fiable dans des contextes exigeants.
