TIGE FILETÉE 65 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tige filetée 65 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

Les tiges filetées de 65 mm sont des composants polyvalents essentiels dans de nombreux domaines, notamment la construction, la mécanique et l'assemblage de structures métalliques. Ces tiges filetées offrent une solution fiable pour la fixation et l'ajustement précis grâce à leur longueur adaptée et leur robustesse. Elles sont idéalement conçues pour traverser des matériaux ou pour servir d'ancrages dans des projets où la résistance et la durabilité sont primordiales. La tige filetée 65 mm se distingue par sa capacité à être ajustée à différentes longueurs, ce qui en fait un choix privilégié pour des applications nécessitant une grande flexibilité. La tige filetée 65 mm est un élément indispensable pour les professionnels recherchant une solution efficace et versatile dans la réalisation de leurs projets.