TARAUD M7X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 taraud M7x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses : Brut et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte.
Filter

Le taraud M7x125 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, spécialement conçu pour créer des filetages internes précis et résistants. Grâce à ses dimensions spécifiques, le taraud M7x125 permet de réaliser des filetages de 7 mm de diamètre avec un pas de 1,25 mm, ce qui est idéal pour des applications nécessitant une grande précision et une bonne résistance mécanique. Le taraud M7x125 est fréquemment utilisé dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction de machines, où la fiabilité et la précision des assemblages sont primordiales. Sa robustesse et sa capacité à travailler avec divers matériaux en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la qualité et la durabilité de leurs projets.