CHEVILLE À EXPANSION POUR BÉTON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Cheville à expansion pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, de diamètres variables : 12 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 45 mm, 51 mm, 60 mm,....

Filter


Cheville à expansion pour béton : garantissez des fixations solides et durables

Une cheville à expansion pour béton est un dispositif de fixation conçu pour ancrer solidement des objets dans des structures en béton. Elle fonctionne en s'élargissant à l'intérieur d'un trou pré-percé, assurant une adhérence et une stabilité accrues. Utilisée dans des applications professionnelles, elle est idéale pour fixer des équipements lourds ou critiques, garantissant une résistance élevée aux charges et aux vibrations. Les chevilles à expansion sont essentielles pour des installations sécurisées dans des environnements industriels et commerciaux.

Points forts des chevilles à expansion pour béton

Les chevilles à expansion pour béton sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux de construction les plus denses. Leur principal atout réside dans leur capacité à supporter des charges lourdes, garantissant ainsi une sécurité optimale dans les environnements professionnels exigeants. Elles sont également résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides.

Caractéristiques importantes des chevilles à expansion pour béton

Les chevilles à expansion pour béton sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 6 mm à 20 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Elles sont souvent fabriquées en acier galvanisé ou zingué ou inoxydable pour assurer une résistance accrue à la corrosion. Ces chevilles respectent les normes de sécurité et de performance, garantissant une fiabilité maximale. Elles sont disponibles en différentes longueurs pour s'ajuster à l'épaisseur du matériau à fixer. Certaines versions incluent des fonctionnalités supplémentaires comme des ailettes anti-rotation pour une stabilité accrue.

Domaines d'applications courants des chevilles à expansion pour béton

Les chevilles à expansion pour béton sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'ingénierie pour fixer des structures métalliques, des cadres, des équipements lourds et des systèmes de support. Elles sont essentielles pour les installations de sécurité, les infrastructures publiques et les projets de rénovation nécessitant une fixation robuste dans le béton ou la maçonnerie.

Conseils d'utilisation des chevilles à expansion pour béton

Pour garantir une installation optimale, il est crucial de percer un trou de diamètre et de profondeur appropriés, correspondant aux spécifications de la cheville utilisée. Nettoyez le trou pour éliminer toute poussière ou débris avant l'insertion. Assurez-vous que la cheville est insérée jusqu'à la profondeur requise et serrez l'écrou ou la vis avec le couple recommandé pour activer l'expansion. Vérifiez régulièrement la fixation pour s'assurer de sa stabilité à long terme.