VIS M10 PAS 125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 216 vis M10 pas 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10 pas 1.25 sont des fixations mécaniques essentielles pour les professionnels nécessitant une précision accrue. Elles possèdent un diamètre nominal de 10 mm et un pas de filetage fin de 1.25 mm, garantissant une meilleure résistance à l'arrachement et un ajustement précis. Ces vis sont idéales pour les applications industrielles où la sécurité et la durabilité sont primordiales, comme dans l'automobile, l'aéronautique et la machinerie lourde. Conçues pour résister à des conditions exigeantes, elles offrent une excellente performance dans des environnements soumis à des vibrations et des charges dynamiques. Les matériaux de fabrication, souvent en acier inoxydable ou alliages spécifiques, assurent une résistance accrue à la corrosion et à l'usure. Leur utilisation requiert des outils de serrage adaptés pour garantir un montage optimal et sécurisé.