SANGLE À CLIQUET 15 M

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 sangle à cliquet 15 m pour professionnels. Vous retrouverez des sangles, avec différentes couleurs, de différentes largeurs : 50 mm, de différentes longueurs : 12 m, 10 m, 14 m,..., de différentes matières : PES - Polyester, 100% polyester et qui répondent notamment aux normes EN : 12195-2.
Filter

Une sangle à cliquet de 15 m est un dispositif d’arrimage conçu pour maintenir et sécuriser les charges lors du transport, de la manutention ou du stockage. Sa grande longueur convient particulièrement aux éléments volumineux, aux palettes, aux machines, aux matériaux de chantier ou aux équipements industriels. Les critères essentiels de ce type de produit sont une forte résistance à la traction, un mécanisme à cliquet robuste pour une mise en tension maîtrisée, une sangle en polyester durable avec faible allongement, ainsi que des extrémités adaptées aux points d’ancrage. La capacité d’arrimage clairement indiquée et la conformité aux normes en vigueur sont aussi déterminantes pour une utilisation sûre. Les sangles à cliquet 15 m trouvent leur place dans le transport routier, la logistique, le BTP, l’industrie, l’agriculture et les opérations de maintenance, partout où la stabilité des charges et la fiabilité de l’arrimage sont indispensables.