NETTOYANT POUR ZINC
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 2 nettoyant pour zinc pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Eau et tensio-actif alcalin, de différentes couleurs, de différentes quantités : 20 L, 250 ml, 5 L et de différents types de conditionnement.
Le nettoyant pour zinc est spécialement conçu pour préserver la brillance et l'intégrité des surfaces en zinc. Ce produit est idéal pour une utilisation dans divers environnements, notamment dans les cuisines, les salles de bains et sur les toitures où le zinc est souvent employé pour son esthétique et sa résistance à la corrosion. Le nettoyant pour zinc permet d'éliminer efficacement les taches, les dépôts calcaires et les traces d'oxydation sans endommager le matériau. Enfin son utilisation régulière contribue à prolonger la durée de vie du zinc en le protégeant contre les éléments extérieurs. Ce produit est donc un choix privilégié pour le maintien et la restauration des éléments architecturaux en zinc, assurant à la fois propreté et conservation.