LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR ALUMINIUM
Lames de scie circulaire pour aluminium : réalisez des coupes nettes dans les métaux non ferreux
Les lames de scie circulaire pour aluminium sont destinées à la coupe de l'aluminium, du cuivre, du zinc et d'autres métaux non ferreux. Elles sont conçues pour des scies circulaires, scies à onglet ou scies radiales compatibles avec leur diamètre et leur alésage. La gamme comprend des lames dédiées aux sections métalliques ainsi que des lames polyvalentes pouvant travailler certains profilés, tubes et matériaux associés. La géométrie des dents, le nombre de dents et la vitesse de rotation admissible déterminent la qualité de coupe et la durée de vie.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'aluminium est plus tendre que l'acier, mais il peut coller aux dents si la lame n'évacue pas correctement les copeaux. Les lames destinées aux métaux non ferreux utilisent donc une géométrie favorisant une coupe régulière et une évacuation efficace. Une denture adaptée permet d'obtenir une coupe propre sur les profilés tout en limitant l'échauffement. Le maintien de la pièce est également déterminant pour éviter les vibrations et les marques.
Les points forts de ce type de produits
- Coupe précise de l'aluminium, du cuivre, du zinc et des profilés non ferreux.
- Géométrie de dents optimisée pour des arêtes nettes et moins de vibrations.
- Choix de lames pour scie circulaire portative, à onglet ou radiale.
- Solutions adaptées aux interventions mobiles et aux opérations en atelier.
- Références compatibles avec certains tubes et panneaux selon la fiche technique.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Vérifier le type de scie, le diamètre extérieur et l'alésage avant montage.
- Une lame polyvalente de 235 mm peut présenter une largeur de sciage de 2,8 mm, une épaisseur de lame de 1,8 mm, un alésage de 30 mm et 34 dents.
- La vitesse maximale de cette configuration atteint 8300 tr/min ; elle ne doit jamais être dépassée.
- Les dentures à biseau supérieur alterné favorisent les coupes précises sur les matériaux compatibles.
- Le nombre de dents dépend de l'épaisseur, de la section et de la finition recherchée.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Découpe de profilés, tubes et tôles en aluminium.
- Coupes transversales sur des pièces en cuivre ou en zinc.
- Fabrication et ajustement de menuiseries et éléments de finition métalliques.
- Travaux de maintenance avec scie à onglet ou radiale.
- Découpe de matériaux associés lorsque la fiche technique l'autorise.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier diamètre, alésage, sens de rotation et vitesse maximale.
- Fixer fermement la pièce et utiliser les protections de la scie.
- Ne pas forcer l'avance : laisser la denture travailler régulièrement.
- Éliminer les copeaux et contrôler l'encrassement de la denture.
- Remplacer la lame lorsqu'elle est voilée, endommagée ou exige un effort anormal.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Machine | Matériaux | Caractéristiques | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Lame dédiée aux non ferreux | Scie à onglet ou radiale | Aluminium, cuivre, zinc | Denture adaptée aux sections | Coupes transversales |
| Lame polyvalente grand diamètre | Scie circulaire | Aluminium et profilés | 235 mm, alésage 30 mm, 34 dents | Coupe mobile |
| Lame à biseau alterné | Scie circulaire | Aluminium et matériaux autorisés | Géométrie de précision | Finition nette |
| Lame pour scie à onglet | Scie à onglet | Aluminium et sections non ferreuses | Selon diamètre et alésage | Profilés et assemblages |
| Lame fine mobile | Scie sans fil | Selon référence | Effort réduit | Interventions mobiles |