FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 26 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret béton SDS de diamètre 26 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 18 mm, 20 mm,... et longueurs : 250 mm, 450 mm, 1000 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 26 mm est conçu pour offrir une performance optimale dans la perforation de surfaces en béton. Grâce à sa conception robuste et à son diamètre de 26 mm, ce foret permet une pénétration précise et efficace, réduisant ainsi le temps et l'effort nécessaires aux travaux de construction et de rénovation. Le foret béton 26 mm trouve son application dans divers domaines, notamment dans la mise en place d'ancrages, la réalisation de passages pour installations électriques ou de plomberie à travers le béton. Sa durabilité et sa capacité à traverser des matériaux durs en font un choix privilégié pour les professionnels du bâtiment et de la construction, assurant des résultats de haute qualité dans tous les projets nécessitant la perforation du béton.