Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Forets pour béton

Les forets pour béton Würth sont conçus pour offrir une performance optimale dans le perçage des matériaux durs. Ces forets garantissent une durabilité et une résistance accrues face à l'usure. Adaptés pour les travaux de construction et de rénovation, ils permettent une pénétration rapide et précise dans le béton, la pierre, le marbre, le carrelage ou le granit. Leur conception innovante assure également une réduction des vibrations et une meilleure évacuation des poussières, facilitant ainsi l'opération de perçage. La diversité des emmanchements proposés : SDS-Max, SDS-Plus, hexagonal, à queue cylindrique ou encore à 3 faces... vous offre la possibilité de les utiliser avec tous les marteaux-perforateurs courants du marché.

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Forets pour béton

Les forets pour béton, pour percer les matériaux les plus durs

Le foret pour béton est utilisé pour percer des matériaux particulièrement durs. Chez Würth, nous mettons à votre disposition une multitude de forets pour béton à la fois efficaces, précis et robustes, à choisir en fonction des éléments que vous souhaitez forer et de la perceuse dont vous disposez. Du matériel créé par des professionnels, à l'attention des professionnels !

 

Réglez la perceuse en mode rotation ou en mode percussion

Une fois fixés à une perceuse (ou à un marteau perforateur, pour certains), les forets pour béton sont capables de faire des trous dans pratiquement tous les matériaux, par exemple dans le cadre d'une pose de fenêtre ou d'un perçage de coffrage. Attention, selon la matière en question et le foret utilisé, la perceuse doit être réglée : 

  • en mode rotation, le mode sélectionné par défaut
  • ou en mode percussion, qui allie rotation et frappe.

 

Un foret pour béton optimisé, doté d'une pointe au carbure

Conçus pour les professionnels, nos forets pour béton à la géométrie optimisée sont munis d'une pointe au carbure hyper résistante et agressive, ainsi que d'arêtes de coupes serties de tranchants. La plupart de nos modèles de forets en béton vous garantissent ainsi :

  • un perçage de haute qualité et d'une grande propreté
  • un centrage extrêmement précis
  • un frottement réduit, grâce au convoyeur hélicoïdal Vario
  • une progression rapide dans vos travaux
  • une utilisation en toute sécurité sur les briques creuses, qui peuvent être percées sans risque d'éclatement
  • la possibilité d'associer le foret et la perceuse à un système d'aspiration des poussières, dès leur apparition au cours du perçage.

 

Forets multi-matériaux, forets SDS-Plus et SDS-Max, et autres modèles

Parmi les modèles qui figurent à notre catalogue, l'on trouve des forets multi-matériaux, des forets SDS-Plus et SDS-Max (ces forets avec cannelures qui s'encastrent directement dans un mandrin de perceuse adapté, sans serrage), des forets à percussion béton... Ces différents modèles de forets pour béton permettent aux professionnels de perforer avec facilité des matériaux aussi divers que : 

  • le verre, la porcelaine
  • le bois
  • le plastique
  • la brique pleine ou creuse, le carrelage, les tuiles
  • le métal, l'acier
  • la pierre, le marbre, le béton armé, etc.