Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 7 versions trouvées
Le système modulaire pour perceuses à percussion de la classe 8 kg, avec un adaptateur pour le support SDS-max.
Pour forets et forets-aléseurs avec emmanchement SDS-max sur les machines avec emmanchement SDS-max
Système modulaire pour perceuses à percussion de classe 8 kg, avec un adaptateur pour le support SDS-max.
Adaptateur daspiration avec fermeture rapide par clic pour forets aspirant seul Quadro-L
Unité daspiration avec connecteur enfichable à baïonnette pour foret à aspiration Plus QM
Pour les forets à tige de montage SDS-plus sur les machines équipées dun emmanchement SDS-max
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.