Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur pour foret aspirant Quadro-L
Adaptateur d'aspiration avec fermeture rapide par clic pour forets aspirant seul Quadro-L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Changement rapide et facile du foret grâce à la fermeture rapide par clic
- Peut être utilisé plusieurs fois et combiné avec différents diamètres de foret (modèle durable, qui permet de réduire les coûts)
- A utiliser uniquement avec les forets aspirant seul Quadro-L
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs pour la classe de poussière M
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!