Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret à percussion béton SDS-Max




Gamme de forets à percussion béton SDS-Max

Dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation, vous pourrez être amenés à percer du béton. Afin de répondre aux besoins les plus spécifiques mais également de satisfaire les plus exigeants, Würth propose des forets SDS Max compatibles avec les outils SDS Max. Ces modèles de qualité supérieure assurent des forages précis et de la plus grande efficacité. Bien loin de n’être que des accessoires, ces produits, les forets à percussion SDS Max vous permettent de forer sans problème du béton dans la profondeur et du diamètre de votre choix.

Comment choisir son foret béton ?

Utilisés pour percer les murs en béton et/ou en pierre naturelle, les forets à percussion béton SDS Max ont une forme hexagonale et sont dotés de taillants tranchants ou non pour un perçage optimal. Plus ces derniers sont nombreux et plus le modèle sera en mesure en percer des matériaux durs, comme le béton, la pierre ou, évidemment, le bois. La pointe du foret, qui se doit d’être solide, et qui est généralement recouverte de carbure de tungstène, est en forme de V et vient pénétrer la pierre afin de la briser.

Le carbure de tungstène est un matériau bien connu par les experts du bâtiment : il arme de nombreux accessoires de perçage, du simple burin au perforateur à percussion en passant par la perceuse, est offre une précision et une solidité exceptionnelle.

Pour être certain de sélectionner le bon foret à béton SDS Max, il est nécessaire de vérifier :

  • son diamètre : c’est le diamètre qui définit la taille du perçage. Vous devez donc impérativement avoir en tête le diamètre de perçage pour choisir le foret idéal.
  • sa longueur : c’est la longueur qui définit la profondeur effective du perçage dans la pierre, la brique ou tout type de matériaux du bâtiment.
  • son nombre de spirales : car elles influent sur la puissance de perforation, et ainsi, vos forets pourront traverser tous les matériaux, même les plus robustes, comme la pierre ou le béton.

La qualité et la résistance Würth à votre service

Afin de répondre aux besoins les plus spécifiques en matière de forage, Würth vous présente une gamme de modèles dont la robustesse va de pair avec l’efficacité. Forts d’une tête optimisée pour un perçage toujours plus rapide et toujours plus précis, ils se distinguent également par leur fluidité de fonctionnement. Avec un foret à béton SDS Max, votre outillage est paré pour s’attaquer à tout type de matériaux : de la brique, de la pierre ou du béton : aucune maçonnerie ne résistera.

Créés et fabriqués pour les professionnels, les forets Würth nécessitent un entretien à la hauteur de leurs performances. Pour prendre soin de votre matériel, vous pouvez appliquer un lubrifiant sec sur vos forets, quelque soit la longueur et le diamètre de ce dernier, avant toute utilisation afin d’éliminer la poussière mais également de faciliter l’installation du foret sur la perceuse.

Retrouvez également nos mèches à béton SDS Plus.