Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret pour tunnel de béton Max
La carotteuse pour béton avec logement d'outil compatible SDS-max est optimisée pour les perceuses à percussion de plus de 8 kg (20 J)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Supporte les impacts dans du fer armé
Nouvelle géométrie de la tête
Haute précision de centrage ; pas de coincement du foret des facettes renforcées
Foret à centrer solide dans une conception à goujures multiples/trois goujures
Perçage plus rapide même dans les matériaux renforcés
Emporte-pièce externe agressif avec grandes fraises en carbure en forme de toit et des facettes à renfort spécial
Elimination rapide de la poussière de perçage
Géométrie de spirale optimisée
Moins de vibrations, transmission optimisée de la puissance et stabilité accrue
Arbre conique et largeur de dos accrue
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!