VIS POELIER M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis poelier M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis poelier M8 : fixez solidement vos structures métalliques

Une vis poelier M8 est un type de fixation mécanique utilisé principalement dans l'industrie pour assembler des pièces métalliques. Elle se caractérise par une tête large et plate qui assure une répartition uniforme de la pression, réduisant ainsi les risques de déformation des matériaux fixés. Le diamètre nominal de 8 mm (M8) indique la taille du filetage métrique, adapté pour des applications nécessitant une résistance et une durabilité accrues. Ces vis sont souvent utilisées dans des environnements où une fixation fiable et robuste est essentielle, comme dans la construction de machines, de structures métalliques ou d'équipements industriels.