DÉGRAISSANT POUR MÉTAUX
Dégraissants pour métaux : nettoyez, préparez et dégraissez l'acier, l'inox et l'alu avant collage ou peinture
Les dégraissants pour métaux sont des produits d'entretien et de préparation qui dissolvent les huiles, les graisses, les traces de colle et les salissures déposées sur les surfaces métalliques. Ils se présentent en aérosols, en flacons, en vaporisateurs ou en bidons, avec des formules à base de solvants, d'hydrocarbures, d'acétone ou de d-limonène. Dans la gamme Würth, on trouve des nettoyants avant collage ou peinture, des dégraissants multi-usages homologués NSF pour l'industrie alimentaire, des nettoyants spécifiques pour l'inox et l'aluminium, un nettoyant à l'acétone et un dégraissant diélectrique pour contacts électriques. Métalliers, chaudronniers, mécaniciens, électriciens et équipes de maintenance les utilisent pour obtenir des surfaces propres, prêtes à recevoir un traitement.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une surface métallique qui paraît propre ne l'est presque jamais : elle porte presque toujours un film d'huile de découpe, de graisse de manipulation ou de traces de doigts, invisibles à l'œil nu. Or ces films suffisent à empêcher une colle ou une peinture d'adhérer. C'est pourquoi le dégraissage est une étape à part entière de la préparation des surfaces, avant le collage, le soudage ou la peinture. Les formulations ont beaucoup évolué : on est passé de solvants très agressifs à des produits plus ciblés, sans hydrocarbures chlorés ni composés aromatiques pour certains, à base de d-limonène, un composé extrait de l'écorce des agrumes, ou biodégradables. Dans l'industrie alimentaire, des homologations NSF identifient les produits autorisés dans les ateliers où un contact accidentel avec les aliments est possible.
Les points forts de ce type de produits
- Élimination efficace des huiles, des graisses, des résidus de colle et des salissures industrielles
- Formules variées : solvant, acétone, hydrocarbure, d-limonène ou produit à base aqueuse selon l'usage
- Produits homologués NSF pour l'industrie alimentaire et la maintenance en milieu agroalimentaire
- Nettoyants spécifiques pour l'inox et l'aluminium, qui nettoient, désoxydent et font briller
- Compatibilité avec la plupart des métaux, des plastiques et des élastomères selon les références
- Séchage rapide qui limite le temps d'immobilisation de la pièce
- Conditionnements adaptés : aérosols de 300 à 400 ml pour l'atelier, bidons de 1 et 5 litres pour la maintenance régulière
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Conditionnements : aérosols de 300 ou 400 ml, vaporisateurs de 500 ml, flacons de 286 ml, 750 ml ou 1 L, bidons de 5 L
- Bases chimiques : solvants organiques, acétone, huile minérale, butoxyéthanol, d-limonène, hydrocarbure aliphatique
- Homologations : NSF K1, NSF K3, NSF A1 et NSF A7 selon les produits
- pH : autour de 9,3 pour le nettoyant puissant inox, 10,2 pour le spray nettoyant inox
- Densité : de 0,71 à 1,01 g/cm³ selon la formule
- Durée de stockage : jusqu'à 24 mois après production pour plusieurs références
- Support : acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, chrome, composites, plastiques et verre selon les produits
- Usages particuliers : dégraissant diélectrique pour matériel électrique et électronique, rénovateur métaux en pâte
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Préparation des surfaces métalliques avant collage, peinture ou revêtement
- Nettoyage et dégraissage de pièces en mécanique, en maintenance industrielle et en atelier
- Entretien des surfaces en inox et en aluminium dans les cuisines professionnelles et l'industrie alimentaire
- Nettoyage de contacts, de coffrets et de matériel électrique ou électronique
- Retrait de résidus d'étiquettes, de ruban adhésif et de traces de colle
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le produit selon la matière à nettoyer et l'usage : avant collage, entretien de l'inox, dégraissage électrique
- Tester le dégraissant sur une zone discrète avant l'application sur des plastiques ou des peintures
- Appliquer sur la surface ou sur un chiffon propre, laisser agir brièvement, puis essuyer avec un chiffon non pelucheux
- Respecter les mentions de danger : produits inflammables pour l'acétone et plusieurs solvants, à tenir loin de toute source de chaleur
- Travailler dans un local aéré et porter des gants et des lunettes de protection adaptés
- Utiliser un dégraissant diélectrique uniquement sur du matériel hors tension
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de dégraissant | Conditionnement | Base chimique | Support | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyant dégraissant avant collage ou peinture | Selon référence | Solvant, densité 0,717 g/cm³ | Métaux, plastiques | Incolore, odeur douce, stockage 24 mois |
| Nettoyant à l'acétone pour métaux et verre | 1 L ou 5 L | Acétone | Métaux, verre | Dissout rapidement huile et graisse |
| Nettoyant universel type 60 pour PVC et alu | Flacon de 1 L, bidon de 5 L | Huile minérale | PVC, aluminium, plastiques, métaux | Non corrosif, séchage rapide, sans hydrocarbures chlorés |
| Dégraissant en spray multi-usages NSF K1 | Aérosol de 400 ml | Selon référence | Métaux, plastiques, élastomères | Adapté à l'industrie alimentaire |
| Nettoyant puissant pour inox NSF A1 | Vaporisateur 500 ml, bidon 5 L | Butoxyéthanol | Inox et surfaces métalliques | Biodégradable, pH 9,3, pré-nettoyage |
| Spray nettoyant pour acier inoxydable et aluminium | Aérosol de 400 ml | Selon référence | Inox, aluminium | Dégraisse, désoxyde et polit |
| Dégraissant diélectrique pour contacts électriques | Aérosol de 300 ml | Mélange de solvants organiques | Métaux, composites, matériel électrique | Pour matériel électrique et électronique hors tension |