DISQUE À TRONÇONNER POUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 11 disques à troonçonner l'inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 12250 tr/min, 6600 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable.
Filter


Würth vous propose une gamme de disques à tronçonner pour inox de haute qualité, adaptés à vos besoins et à vos applications professionnelles. Que vous cherchiez des disques à tronçonner fins, extra-fins ou standards, 125 mm ou 230 mm, vous trouverez chez Würth le produit qui vous convient. Les disques à tronçonner pour inox Würth sont conçus pour offrir une coupe rapide, précise et sans bavure de l'acier inoxydable, tout en réduisant les échauffements et les étincelles. Ils sont compatibles avec les meuleuses d'angle et disqueuses portatives, et respectent les normes de sécurité en vigueur.