RIVET POUR PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 rivet pour plastique pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 4.8 mm, 4 mm, 3.2 mm, de différentes longueurs : 16 mm, 8 mm, 10 mm,..., hauteurs de tête : 1.80 mm, 2.00 mm, 2.50 mm,... et différentes matières : Polyamide - PA 66, Plastique, Polyamide - PA 6,....
Filter


Rivets pour plastique : Fixations fiables pour des assemblages durables

Les rivets pour plastique de Würth sont des solutions de fixation essentielles pour les professionnels cherchant à réaliser des assemblages solides et durables. Conçus pour répondre aux exigences des industries modernes, ces rivets garantissent une performance optimale dans des applications variées.

Points forts des rivets pour plastique

Les rivets pour plastique offrent une multitude d'avantages qui en font un choix privilégié pour les professionnels. Leur légèreté contribue à réduire le poids total des assemblages, tout en offrant une résistance remarquable à la corrosion et aux agents chimiques. De plus, leur installation est rapide et ne nécessite pas d'outils complexes, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité sur le chantier.

Caractéristiques importantes des rivets pour plastique

Les rivets pour plastique de Würth se déclinent en plusieurs dimensions pour s'adapter à divers besoins, généralement disponibles dans des plages de diamètre allant de 3 mm à 6 mm. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le nylon ou le polypropylène, garantissant une durabilité et une flexibilité accrues. Disponibles en différentes couleurs, comme le noir, le blanc ou le gris, ils s'intègrent facilement dans l'esthétique de l'assemblage. Conformes aux normes industrielles, ces rivets assurent une qualité et une fiabilité constantes.

Domaines d'applications courants des rivets pour plastique

Les rivets pour plastique sont largement utilisés dans divers secteurs tels que l'automobile, l'électronique, et l'industrie du meuble. Dans l'automobile, ils servent à fixer les garnitures intérieures et les panneaux de porte. Dans l'électronique, ils permettent de sécuriser les boîtiers et les panneaux. Dans l'industrie du meuble, ils sont idéaux pour assembler des éléments décoratifs ou structurels.

Conseils d'utilisation des rivets pour plastique

Pour tirer le meilleur parti des rivets pour plastique, il est essentiel de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique. Assurez-vous que les trous de fixation sont correctement alignés et propres avant l'installation. Utilisez un outil de pose adapté pour garantir une fixation sécurisée et éviter d'endommager le matériau environnant. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des rivets dans les environnements soumis à des contraintes mécaniques ou thermiques pour assurer la pérennité de l'assemblage.