VIS POUR BRIQUE CREUSE SANS CHEVILLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 vis pour brique creuse sans cheville pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, RW, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage.
Filter

La vis pour brique creuse sans cheville est une innovation majeure dans le domaine de la fixation. Conçue spécifiquement pour une application directe dans les briques creuses, elle élimine le besoin de chevilles, rendant le processus d'installation plus rapide et plus simple. Grâce à sa structure robuste et son mécanisme d'ancrage unique, elle assure une tenue solide et durable, ce qui la rend idéale pour fixer des éléments légers à moyennement lourds sur des murs creux. Son champ d'application est vaste, allant de la fixation de cadres, étagères, et luminaires à des projets plus ambitieux nécessitant une bonne prise dans des matériaux traditionnellement difficiles à travailler. La facilité d'utilisation et la fiabilité de la vis pour brique creuse sans cheville en font une solution privilégiée pour les bricoleurs comme pour les professionnels.

Questions fréquentes sur les vis pour brique creuse sans cheville

Caractéristiques techniques

Qu’est-ce qu’une vis pour brique creuse sans cheville ?

Une vis pour brique creuse sans cheville est un élément de fixation qui s’ancre directement dans la brique perforée ou creuse, sans avoir besoin d’une cheville intermédiaire. Elle combine un filetage auto-taraudeur, une géométrie spécifique de pointe et une tête adaptée afin d’assurer une tenue mécanique suffisante dans les alvéoles, sans expansion des parois externes. Würth propose cette solution dans des matières comme acier zingué ou inox, selon les conditions d’exposition.

Dans quels matériaux ce type de vis est-elle utilisable ?

Ces vis sont spécialement conçues pour la brique creuse (à perforations verticales ou alvéolée), ainsi que pour d’autres maçonneries légères similaires. Elles conviennent à des supports creux où le support plein n’est pas requis, mais leur résistance dépend fortement de la densité de la brique, de l’épaisseur des parois, de l’élaboration des perforations et des conditions de pose.

Quels diamètres et longueurs sont disponibles chez Würth ?

La gamme Würth compte une grande variété de diamètres et longueurs pour s’adapter aux différentes épaisseurs de maçonnerie ou charges. On retrouve par exemple des longueurs allant de 40 mm à plus de 200 mm dans la gamme “vis pour brique creuse sans cheville”, permettant d’atteindre la profondeur nécessaire pour un bon ancrage.

De quel type de tête et d’empreinte disposent ces vis ?

Les têtes peuvent être cylindriques bombées, fraisées ou demi-rondes, adaptées selon la finition souhaitée et la visibilité du point de fixation. Les empreintes proposées incluent AW, RW, TX, six pans extérieurs, permettant une prise efficace, une bonne transmission du couple de serrage, et une insertion sûre avec visseuse ou clé.

Performance mécanique

Quelle résistance au cisaillement et à l’arrachement peut-on attendre ?

La résistance dépend du diamètre de la vis, de la profondeur d’ancrage effective dans la paroi restante de la brique creuse, et de la densité de la paroi. Würth spécifie des valeurs dans ses fiches techniques selon ces paramètres. Des vis Ø6 à Ø16 mm bien implantées peuvent supporter des charges importantes en cisaillement ou traction, mais il est impératif de respecter la profondeur minimale préconisée et de ne pas être trop près des bords.

Faut-il toujours pré-percer le support ?

Oui. Même si certaines vis sans cheville peuvent être auto-perforantes ou auto-taraudeuses dans certain cas, le pré-perçage avec foret adapté est souvent nécessaire pour obtenir un alésage propre dans la brique creuse, éviter l’éclatement, garantir le bon profil du filetage et obtenir la résistance prévue.

Quel diamètre de foret utiliser par rapport à la vis ?

Le diamètre du foret doit être inférieur au diamètre extérieur du filetage de la vis afin d’assurer une prise optimale. Il doit correspondre aux prescriptions Würth : souvent un foret de 5 mm ou d’un diamètre défini selon la référence, pour des vis de 7,5 mm par exemple. La profondeur du trou doit également permettre à la vis de s’ancrer dans la partie pleine ou dans l’épaisseur de paroi suffisante de la brique creuse.

Installation et mise en œuvre

Comment poser une vis sans cheville dans une brique creuse ?

Étapes clés : 1) Choisir la vis adaptée au diamètre, longueur et type de tête selon la pièce à fixer ; 2) Marquer le point de perçage hors joint si possible ; 3) Percer avec forêt adapté, sans percussion dans les perforations verticales pour éviter les fissures ; 4) Nettoyer le trou des poussières ; 5) Visser avec couple contrôlé à l’aide d’une perceuse-visseuse ou clé, en s’arrêtant dès que la tête appuie.

À quelle profondeur la vis doit-elle être engagée ?

La profondeur d’ancrage effective (partie filetée implantée dans la brique creuse) doit respecter la valeur minimale recommandée par Würth pour que la résistance mécanique soit assurée. Cette profondeur dépend de la référence de vis, du diamètre et des caractéristiques de la paroi creuse. Une profondeur insuffisante réduit drastiquement la résistance à l’arrachement ou en traction.

Peut-on utiliser ces vis en milieu humide ou extérieur ?

Oui, à condition de choisir une matière adaptée. Würth propose des vis en acier zingué pour usage courant, et des références en acier inoxydable A2 ou A4 pour les applications exposées ou milieux agressifs. Le traitement anticorrosion doit correspondre aux exigences environnementales pour assurer durabilité.

Applications professionnelles

Quelles applications conviennent particulièrement à ce type de vis ?

Les vis pour brique creuse sans cheville sont utilisées pour : menuiseries légères, cadres de fenêtre, supports métalliques, rails, éléments décoratifs, garde-corps, charpente secondaire, installations intérieures ou extérieures selon finition. Elles remplacent avantageusement les chevalets ou chevilles dans les cas où l’espace ou l’accès arrière est limité.

Quels risques à éviter lors de la pose ?

Risque d’éclatement de la brique à cause d’un perçage trop proche des bords ou d’un foret inadapté ; affaiblissement de la paroi si diamètre de vis trop gros ; perte de résistance si la vis n’atteint pas une profondeur suffisante ou est mal alignée ; surcharge au-delà des valeurs recommandées. Toujours respecter entre-axes et distance bord par rapport à la vis selon norme ou guide constructif.

Comment vérifier la conformité des performances ?

Consultez les fiches techniques Würth pour chaque référence : elles précisent charge admissible en traction, cisaillement, profondeur d’ancrage, affaiblissement dû aux joints de mortier. En cas d’usage structurel ou soumis à flambement ou effort à la traction altéré, se référer aux agréments techniques européens ou normes applicables.