VIS INOX 5X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 84 vis inox 5x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, 1.4539, X1NiCrMoCuN25-20-5, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête fraisée bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

Les vis inox 5x80 sont reconnues pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des applications tant intérieures qu'extérieures. Fabriquées en acier inoxydable, elles garantissent une durabilité exceptionnelle face aux intempéries et aux environnements corrosifs. Leur dimension de 5mm de diamètre par 80mm de longueur offre une polyvalence d'usage, permettant leur emploi dans divers projets de construction et de rénovation, tels que l'assemblage de mobiliers extérieurs, la fixation d'éléments en bois ou métalliques, et même dans des contextes marins où la résistance à la salinité est cruciale. Ces vis sont également appréciées pour leur esthétique soignée, ce qui les rend adaptées à des installations où l'apparence est un facteur important. Concrètement, les vis inox 5x80 se distinguent par leur polyvalence, leur résistance et leur aspect, répondant ainsi à une large gamme de besoins dans le secteur de la construction et au-delà.