VIS M10X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 258 vis M10x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.

Filter


Vis M10x20 : garantissez des assemblages solides et durables dans vos projets industriels

Une vis M10x20 est un composant de fixation cylindrique, fileté sur toute sa longueur, avec un diamètre nominal de 10 mm et une longueur de 20 mm. Elle est utilisée pour assembler des pièces dans divers secteurs industriels, garantissant une connexion solide et durable. Le pas de filetage et le type de tête peuvent varier selon les spécifications requises pour différentes applications.