TIREFOND 6X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tirefond 6x60 pour professionnels. Vous retrouverez des vis tirefonds de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 6 mm,..., de différentes longueurs : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale et de différents types de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter

Le tirefond 6x60 est un élément de fixation robuste et polyvalent, adapté à de multiples applications dans les domaines de la construction, de la menuiserie. Sa conception spécifique, avec un diamètre de 6 mm et une longueur de 60 mm, offre une excellente tenue dans les matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique, garantissant ainsi une fixation fiable et durable. Le tirefond 6x60 est particulièrement prisé pour son installation facile, ne nécessitant qu'un avant-trou. Sa capacité à supporter des charges lourdes le rend idéal pour des projets variés, allant de la fixation de structures en bois jusqu'à l'assemblage de meubles ou d'équipements extérieurs. Le tirefond 6x60 est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation efficace et résistante.