DOUILLE TORX FEMELLE 3/8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 douille Torx femelle 3/8 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Isolé VDE, Phosphaté au zinc,..., de différentes longueurs : 30 mm, 27 mm, 64 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle 3/8 est un outil de serrage conçu pour manœuvrer des vis et boulons à tête Torx externe avec une clé à cliquet ou une poignée au carré de 3/8". Elle est utilisée lorsque l’assemblage exige une transmission de couple précise, une bonne accroche de l’empreinte et un travail fiable sur des fixations techniques. Les critères essentiels portent sur la compatibilité avec les profils E-Torx, la précision d’usinage pour limiter le jeu, la résistance à l’usure et la robustesse de l’acier face aux sollicitations répétées. Le carré 3/8 offre un bon équilibre entre compacité, accessibilité et capacité de serrage, ce qui facilite les interventions dans des espaces contraints. Ce type de douille trouve sa place en maintenance automobile et poids lourds, en mécanique industrielle, sur équipements techniques, ainsi que dans les opérations d’assemblage et de maintenance où la sécurité et la fiabilité des fixations sont prioritaires.