CHEVILLE À FRAPPER POUR RAIL PLACO
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Cheville à frapper pour rail placo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....
Chevilles à frapper : fixez solidement vos rails de placo pour une installation durable
Les chevilles à frapper pour rail de placo sont des éléments de fixation qui permettent de fixer des rails métalliques sur des supports pleins ou creux. Ces chevilles sont couramment utilisées par les plaquistes dans le cadre de la pose de plaque de plâtre dans le secteur résidentiel ou tertiaire. Elles sont composées d'une tige filetée en acier et d'un corps en nylon qui s'écarte lors du vissage pour assurer une bonne tenue. Les chevilles à frapper pour rail de placo sont adaptées aux supports en béton, brique, pierre ou parpaing. Elles sont faciles à poser grâce à leur système de frappe qui évite le perçage préalable. Les chevilles à frapper pour rail de placo sont disponibles en plusieurs dimensions selon le diamètre et la longueur de la tige filetée.A quoi servent les rails pour plaques de plâtre ?
Les rails pour plaques de plâtre servent à créer une structure métallique sur laquelle les plaques de plâtre seront fixées pour réaliser des cloisons ou des plafonds autoportants.
Plus précisément :
- Les rails, appelés aussi lisses, sont fixés au plafond et au sol pour former l'ossature horizontale.
- Ils sont disponibles en différentes largeurs (36 à 100 mm) et permettent d'assurer l'aplomb de l'ouvrage fini.
- Les montants verticaux sont ensuite emboîtés entre ces rails haut et bas pour former la structure complète.
- Les plaques de plâtre, souvent de marque Placo, sont alors vissées sur cette ossature métallique pour créer les cloisons ou plafonds.
Donc les rails jouent un rôle essentiel dans la construction d'ouvrages en plaques de plâtre, en formant la structure de base sur laquelle le reste de l'installation s'appuie.
Comment fixer un rail pour plaque de plâtre ?
Tout d'abord, il faut couper les rails de placo à la taille souhaitée. Ensuite, il faut placer les rails au sol et les percer tous les 50 à 60 cm. On peut alors fixer les rails au sol à l'aide de chevilles à frapper.
Pour le rail du plafond, s'il est en matériaux durs, on le fixe de la même manière que le rail du sol. Mais s'il est en placo, on fixe les rails à l'aide de deux vis installées tous les 50 à 60 cm de manière oblique. Enfin, les rails fixés aux murs sont installés de la même façon que le rail du plafond et sont fixés aux rails horizontaux à l'aide de vis placo. Il ne reste plus qu'à installer les montants verticaux dans les rails du sol et du plafond pour créer la structure métallique finale qui supportera les plaques de placo.
Caractéristiques des chevilles à frapper pour rail de placo Würth
- Chevilles à frapper conçues pour la fixation rapide des rails de placo/plaque de plâtre sur supports pleins ou semi-creux : béton, brique, pierre, parpaing, béton cellulaire.
- Composées d’un corps (nylon/polyamide ou acier/inox A4) et d’une tige filetée ou vis d’expansion : lors de la frappe, le corps s’expanse dans le support pour un ancrage sûr.
- Disponibles en plusieurs diamètres (principalement 6, 8, 10 mm) et longueurs (ex. 60–100 mm) pour s’adapter à différentes profondeurs de murs/sols.
- Versions en acier zingué pour usage courant, inox A4 pour résistance maximale à la corrosion (zones humides, extérieures).
- Homologations professionnelles : ETA, ATE… (garantissant la conformité structurelle et la durabilité technique pour chantiers exigeants).
- Empreinte AW pour serrage optimal, pose accélérée et fiabilisée ; certains modèles avec collerette pour fixation au nu du rail.
- Fixation sans perçage préalable dans de nombreux cas, grand gain de temps à la pose (pose tous les 50–60 cm).
- Applications : montage d’ossature rails pour cloisons/plafonds, doublage isolation, réhabilitation, aménagement tertiaire et résidentiel.
- Conseil : choisir le diamètre/longueur selon la nature du support et la charge à reprendre, respecter les entraxes standards (50–60 cm), frapper la cheville bien perpendiculairement.
Tableau comparatif des chevilles à frapper pour rail de placo Würth
| Modèle | Matière | Homologation | Diamètre (mm) |
Empreinte | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARK UR acier/inox | Acier/nylon/inox A4 | ETA-08/0190 | 6–8–10 | AW20/30/40 | Béton, brique, béton cellulaire, rail placo |
| W-ED/S, W-ED/A4 | Acier zingué, inox A4 | ATE-02/0044, ATE-05/0120 | 6–8–10 | Métrique/AW | Support dur, structurels rails/plafonds |
| WUR SymCon | Acier | S/O | 6 | AW | Fixation rapide béton, ossature légère |
| W-SD, W-RD | Acier/nylon | S/O | 6–8 | Métrique/hex | Panneaux, béton, murs plâtre |