VIS À BÉTON 100 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 vis à béton 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 100 mm, 80 mm, 50 mm,..., formes de tête : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête hexagonale, matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, 2xDelta Protect, KL100+DeltaSeal, silver, GZ.
Les vis à béton 100 mm sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans le béton, sans nécessiter de pré-perçage. Ces vis sont idéales pour des applications variées telles que la fixation de cadres de porte, de rails ou de supports dans des environnements en béton. Leur longueur de 100 mm assure une bonne prise dans le matériau de base, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité de l'installation. Les vis à béton 100 mm sont également traitées pour résister à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour une utilisation en extérieur ou dans des conditions humides. Grâce à leur conception avancée, elles permettent une installation rapide et facile, réduisant le temps de travail tout en maximisant l'efficacité sur les projets de construction. Les vis à béton 100 mm sont donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs montages sur béton.