TIGE FILETÉE 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Tige filetée longueur 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée de 16 mm est un élément de fixation polyvalent et robuste, largement reconnu pour sa capacité à supporter de lourdes charges. Elle est fabriquée en matériaux durables comme l'acier inoxydable, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Cette tige filetée est particulièrement appréciée dans le domaine de la construction et de la rénovation, où elle est utilisée pour assembler des structures métalliques, fixer des éléments en bois ou encore dans les systèmes de suspension. Sa longueur de 16 mm offre un équilibre parfait entre flexibilité d'utilisation et solidité, permettant de répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque projet. La tige filetée de 16 mm est donc un choix privilégié par les professionnels pour garantir une fixation fiable et durable dans diverses applications.