TIGE FILETÉE 160 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige filetée 160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 160 mm est un composant polyvalent et robuste, essentiel dans le domaine de la construction et de la réparation. Grâce à sa longueur et à son filetage précis, cette tige filetée offre une solution fiable pour l'assemblage et le maintien de structures variées. Utilisée dans des projets d'ingénierie, d'architecture et même dans la fabrication de machines, la tige filetée 160 mm assure une fixation solide et durable. Son application dans le renforcement et la stabilisation de constructions en fait un outil incontournable pour les professionnels exigeant une qualité et une performance à toute épreuve. La tige filetée 160 mm se distingue par sa facilité d'utilisation et sa capacité à s'adapter à divers matériaux, rendant chaque projet plus sûr et plus fiable.