DÉGRAISSANT ET NETTOYANT CARROSSERIE AVANT PEINTURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Dégraissant et nettoyant carrosserie avant peinture pour professionnels.
Filter



Dégraissants carrosserie avant peinture : préparez des surfaces propres pour une adhérence parfaite

Les dégraissants carrosserie avant peinture sont des produits de nettoyage qui éliminent la graisse, l'huile, les traces de doigts, la cire et les résidus de silicone sur les tôles, les plastiques et les surfaces peintes avant l'application d'un apprêt, d'une peinture ou d'une colle. Ils s'évaporent rapidement sans laisser de film. La gamme Würth comprend un nettoyant dégraissant avant collage ou peinture en flacon de 1 L, des dissolvants de silicone en aérosol ou en bidon, un dissolvant pour résidus de silicone et de polymère MS et un nettoyant à l'isopropanol. Les carrossiers, les peintres automobiles, les préparateurs de véhicules et les ateliers de réparation les utilisent pour des supports sains.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le moindre défaut de surface se voit après la peinture. Les carrossiers parlent d'« yeux de poisson » pour désigner ces petits cratères circulaires qui apparaissent lorsque le vernis ne mouille pas la surface : la cause est presque toujours une trace de silicone, d'huile ou de graisse invisible à l'œil nu. Le silicone est particulièrement redouté en carrosserie : présent dans les cires, les polishs, les lubrifiants et certains mastics, il migre sur les surfaces, s'incruste dans les ponçages et repousse la peinture. Les dissolvants de silicone s'attaquent à cette contamination, tandis que les dégraissants classiques éliminent les corps gras. Les produits à base d'eau et de solvants réduits sont de plus en plus utilisés pour limiter les émissions de composés organiques volatils. Quant à l'isopropanol, il s'évapore vite et sert au nettoyage final de petites zones. Un bon nettoyage est la première étape d'une réparation durable.


Les points forts de ce type de produits

  • Élimination des graisses, des huiles, des traces de doigts et des résidus de silicone avant peinture ou collage
  • Évaporation rapide qui laisse une surface sèche et prête à recevoir l'apprêt ou la peinture
  • Dissolvant de silicone à base d'eau et à faible teneur en solvants pour le pré-nettoyage de la carrosserie et du plastique
  • Dissolvant pour résidus de silicone durci et de polymère MS, en aérosol de 600 ml
  • Nettoyant universel à l'isopropanol pour la finition des petites zones
  • Formats pratiques : flacon de 1 L, aérosols de 400, 500 et 600 ml
  • Durée de conservation longue, de 15 à 36 mois

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Nettoyant dégraissant avant collage ou peinture : flacon de 1 L, incolore, densité de 0,717 g/cm³, point d'éclair de -21 °C, stockage 24 mois
  • Dissolvant de silicone Aqua : aérosol de 400 ml, base eau et faible teneur en solvants, densité de 0,785 g/cm³, stockage 15 mois
  • Dissolvant de silicone toutes surfaces : flacon de 1 L, base naphta, densité de 0,766 g/cm³, point d'éclair de 29 °C, biodégradable, sans AOX, stockage 24 mois
  • Dissolvant pour résidus de silicone et MS Polymer : aérosol de 600 ml, base hydrocarbure, densité de 0,84 g/ml, stockage 3 ans
  • Nettoyant à l'isopropanol IPA : aérosol de 500 ml, base isopropanol, densité de 0,803 g/cm³, stockage 36 mois
  • Supports : métal peint, plastiques, tôles nues, selon le produit
  • Les produits à point d'éclair bas sont inflammables et nécessitent des précautions
  • Odeur : douce à solvantée selon la référence

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Dégraissage des tôles avant application d'apprêt, de mastic ou de peinture
  • Préparation des plastiques de pare-chocs avant peinture ou collage
  • Élimination de la cire, des polishs et des résidus de silicone avant réparation
  • Nettoyage avant collage de pièces de carrosserie ou de vitrages
  • Nettoyage final de petites zones avant vernis avec l'isopropanol
  • Préparation de surfaces en atelier de carrosserie, de peinture et de préparation de véhicules

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer avec un chiffon propre et sec, en passant un second chiffon avant évaporation pour éliminer les salissures dissoutes
  • Changer fréquemment de chiffon pour ne pas redéposer les contaminants
  • Laisser le produit s'évaporer complètement avant d'appliquer la peinture ou la colle
  • Tester le produit sur une zone discrète pour les plastiques sensibles aux solvants
  • Utiliser un dissolvant de silicone avant le ponçage pour éviter d'incruster le silicone dans la surface
  • Éviter de toucher la surface nettoyée à mains nues, car les traces de doigts sont grasses
  • Travailler dans un local ventilé, loin de toute flamme, car plusieurs produits sont inflammables
  • Porter des gants résistants aux solvants et des lunettes de protection

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Produit Format Base chimique Densité Stockage Usage principal
Nettoyant dégraissant avant collage ou peinture Flacon 1 L Solvant (point d'éclair -21 °C) 0,717 g/cm³ 24 mois Plastiques et métal peint avant peinture
Dissolvant de silicone Aqua Aérosol 400 ml Eau, faible teneur en solvants 0,785 g/cm³ 15 mois Pré-nettoyage carrosserie et plastique
Dissolvant de silicone toutes surfaces Flacon 1 L Naphta 0,766 g/cm³ 24 mois Nettoyage et dégraissage professionnel
Dissolvant pour silicone et MS Polymer Aérosol 600 ml Hydrocarbure 0,84 g/ml 3 ans Résidus de silicone durci et de MS
Nettoyant à l'isopropanol IPA Aérosol 500 ml Isopropanol 0,803 g/cm³ 36 mois Nettoyage final, usage universel