VIS ET BOULON TRCC 8X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 boulons et vis TRCC 8x70 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 8x70 sont conçues pour offrir une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans diverses applications de construction et d'assemblage. Le diamètre de 8 mm et la longueur de 70 mm des vis TRCC 8x70 assurent une fixation solide et profonde, ce qui est idéal pour les structures nécessitant une grande résistance. Leur tête ronde à collet carré permet une meilleure prise lors du vissage, réduisant ainsi le risque de glissement et augmentant l'efficacité de l'installation. Ces vis sont souvent utilisées dans la construction de charpentes, la menuiserie et l'assemblage de meubles où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Le matériau utilisé pour les vis TRCC 8x70 résiste à la corrosion, ce qui les rend adaptées à des environnements extérieurs ou humides, prolongeant ainsi leur durée de vie et leur performance. Les vis TRCC 8x70 sont un choix excellent pour des projets nécessitant fiabilité et résistance.