VIS POUR PANNEAU AGGLOMÉRÉ
Vis pour aggloméré : la solution idéale pour des fixations robustes et durables
Les vis à bois pour panneaux agglomérés de Würth sont spécialement conçues pour offrir une fixation solide et fiable dans les matériaux à base de bois. Leur conception unique garantit une installation facile et des résultats durables, répondant aux exigences des professionnels à la recherche de qualité et de performance.
Le bois aggloméré (aussi appelé panneau d'aggloméré ou panneau de particules) est un matériau composite constitué de petites particules de bois (comme de la sciure, des copeaux ou des débris issus du recyclage), qui sont liées entre elles à l’aide de résines ou de colles. Ces particules encollées sont pressées à chaud pour former des plaques ou panneaux d’une épaisseur variable, généralement comprise entre 3 mm et 5 cm.
Points forts des vis pour aggloméré
Les vis pour aggloméré de Würth se distinguent par leur efficacité et leur polyvalence. Elles offrent une pénétration facile grâce à leur pointe acérée, réduisant ainsi le risque de fissuration du matériau. Leur filetage optimisé assure une prise ferme et une résistance maximale, même dans les matériaux les plus denses. De plus, leur revêtement anticorrosion prolonge leur durée de vie, même dans des environnements humides.
Caractéristiques importantes des vis pour aggloméré
Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de 3 mm à 6 mm de diamètre et de 16 mm à 120 mm de longueur, pour s'adapter à diverses applications. Elles sont souvent fabriquées en acier zingué, offrant une résistance accrue à la corrosion. Les vis pour aggloméré respectent les normes DIN et ISO, garantissant une qualité constante et une compatibilité avec les outils standards. Elles sont également disponibles dans différentes finitions pour s'harmoniser avec les projets, notamment en couleur laiton ou nickelée.
- Vis spécialement conçues pour la fixation dans les panneaux de bois aggloméré, le MDF, le contreplaqué et d’autres matériaux bois reconstitués, utilisées notamment en menuiserie, agencement et fabrication de meubles.
- Large gamme de modèles : plus de 110 types référencés, couvrant différents diamètres (généralement de 3 à 6 mm) et longueurs (16 à 120 mm).
- Matières disponibles : acier zingué, acier inoxydable A2 et A4 pour usages en intérieur et extérieur ou milieux humides (salle de bain, cuisine).
- Finitions professionnelles : zinc (revêtement 5 à 8 µm), zinc nickel, ou brut pour inox, offrant une résistance accrue à la corrosion et une bonne esthétique.
- Types de têtes : tête fraisée classique, tête fraisée autofraisante à rabat, tête fausse rondelle, tête cylindrique, tête combi, et tête bombée selon les usages.
- Empreintes multiples : RW (Reinhold Würth, pour une meilleure transmission du couple et moins d’usure d’embout), AW, Z (Pozidriv), PZ, adaptées à tous les outils pros.
- Types de filetage : filetage à bois.
Exemples de modèles de vis aggloméré Würth
| Modèle / Désignation | Tête | Empreinte | Matière/Finition | Applications principales |
|---|---|---|---|---|
| ASSY 4 CSMP zinguée | Fraisée, autofraisante | RW | Acier zingué | Aglo, MDF, ossature, agencement |
| ASSY 4 CS inox A2/A4 | Fraisée | RW | Inox A2 ou A4 | Milieux humides, extérieurs |
| ASSY 4 WH zinguée | Fausse rondelle | RW | Acier zingué | Montage bois/plaques, cloisons |
| Tête cylindrique inox terrasse | Cylindrique | RW | Inox A2 | Bois, terrasses, zones humides |
| WUPOFAST zinguée | Fraisée classique | Z (Pozidriv) | Acier zingué | Faible épaisseur, agencement |
| ASSY 4 combi zinguée | Combi | RW | Acier zingué | Bois + métal, structure |
| ASSY 4 CSMP inox A2 tête autofraisante | Fraisée autofraisante | RW | Inox A2 | Fixation mobilier, extérieurs |
Domaines d'applications courants des vis pour aggloméré
Les vis pour aggloméré sont idéales pour l'assemblage de meubles, la construction de cloisons, et la fixation de panneaux de particules. Elles sont largement utilisées dans l'industrie du bois, la menuiserie et l'agencement intérieur. Leur capacité à tenir fermement dans les matériaux dérivés du bois en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir la stabilité et la durabilité de leurs installations.
Conseils d'utilisation des vis pour aggloméré
Pour une utilisation optimale, il est conseillé de pré-percer le matériau, surtout dans le cas de grandes longueurs, pour éviter tout risque d'éclatement. Utilisez un embout adapté pour garantir une bonne prise et éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous également d'utiliser un couple de serrage approprié pour ne pas compromettre la tenue de la fixation. Enfin, stockez les vis dans un endroit sec pour préserver leur revêtement et leur efficacité.