MASTIC POUR JOINT DE DILATATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 mastic pour joint de dilatation pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, Silicone neutre, base alcoxy, Silicone neutre, base oxime,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 290 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour joint de dilatation est un produit indispensable dans le secteur de la construction et de la rénovation. Sa formulation spécifique lui confère une grande flexibilité, ce qui lui permet de s'adapter aux mouvements des structures sans se fissurer. Le mastic pour joint de dilatation est principalement utilisé pour étanchéifier et combler les espaces entre les éléments de construction, comme les dalles de béton, les murs ou les panneaux préfabriqués, assurant ainsi une protection efficace contre les infiltrations d'eau. Son application contribue également à maintenir l'intégrité structurale des bâtiments face aux variations thermiques, en absorbant les expansions et contractions. Ce produit trouve son application dans divers domaines tels que les ouvrages d'art, les parkings, les terrasses et les bâtiments exposés aux conditions climatiques extrêmes, offrant une solution durable et fiable pour la gestion des joints de dilatation.