Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic d'étanchéité multi-usage de haute qualité disponible à la demande en différentes teintes RAL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Disponible dans différentes nuances RAL
Le choix de coloris (environ 180 couleurs RAL) offre des possibilités illimitées de création pour les joints de dilatation et de raccord intérieurs et extérieurs.
Adapté aux applications sanitaires*
Large spectre d'adhérence
Adapté à presque tous les substrats de construction courants.
Options de couleurs :
Tous les coloris RAL correspondant au nuancier RAL, réf. 0705 800 010, sont disponibles. Tous les coloris métalliques et fluo sont exclus. Attention ! Le silicone de couleur RAL est un mastic spécialement conçu et réservé à une utilisation pour les prof. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Ce n'est pas un défaut du produit. Produits en expédition directe, non échangeables. Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l'application.
Procédure pour obtenir des couleurs de silicone spécial produites individuellement :
1. Enregistrer la référence 08925800.
2. Sélectionner le coloris RAL en fonction du nuancier RAL (réf. 0705 800 010) et spécifier le numéro RAL. La spécification de la couleur dans le système se fait toujours avec le n° RAL dans le texte lié à la commande.
Attention : Les coloris fluorescents et les teintes métalliques ne peuvent pas être produites pour des raisons techniques (n° RAL : 1026, 2005, 2007, 3024, 3026)
3. Indiquer la quantité. La quantité enregistrée doit être obligatoirement un multiple de 12 (soit un carton d'emballage).
4. La commande est envoyée et transmise à la production.
5. Production du silicone de couleur personnalisé selon le coloris RAL souhaité par le client. Le silicone de couleur est un produit spécial conçu pour les clients. Pour des raisons de production, des fluctuations mineures dans la couleur peuvent être perceptibles. Ce n'est pas un défaut du produit. Produit en livraison directe, retour impossible. Procéder à une comparaison de couleur avec le matériau existant avant l'application.
6. Le silicone de couleur produit dans la couleur personnalisée est réceptionné sous 10 jours ouvrés
*L'adéquation du produit d'étanchéité lors d'applications sanitaires dépend du niveau d'humidité et des propriétés de ventilation.
Ne peut pas être peint ni enduit. Ne convient pas à une utilisation en immersion permanente dans l'eau ou dans un aquarium. N'adhère pas au PP, au PE, au PTFE ou au bitume. Le silicone de couleur n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable pour vérifier l'adhérence. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclus
Testé conforme à la norme DIN EN 15651 Partie 1/Partie 3
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Avant de fixer la buse, nous vous recommandons de retirer et de mettre au rebut environ 2 cm de produit d'étanchéité car des irrégularités au niveau de la couleur peut se produire à l'extrémité de la cartouche. La canule d'extrusion doit être remplacée lors du remplacement de la cartouche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!