CYLINDRE DIN 18252

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 cylindre DIN 18252 pour professionnels.
Filter



DIN 18252 – Cylindres de serrure profilés

La norme DIN 18252 concerne les cylindres profilés utilisés dans les serrures de portes. Elle fournit des dimensions et caractéristiques d’interface permettant de choisir un cylindre compatible avec le boîtier de serrure et l’épaisseur de la porte. Le profil, la longueur de chaque côté et la fonction de fermeture doivent correspondre à la configuration existante.


Choix du cylindre : mesurez la longueur totale et les cotes de part et d’autre de l’axe de fixation, puis vérifiez le type de cylindre, le nombre de clés, la fonction intérieure/extérieure et la compatibilité avec la serrure. Les niveaux de sécurité et options, comme la protection contre certaines méthodes d’effraction, dépendent du modèle et de son certificat.


Installation et contrôle : le cylindre doit être posé sans contrainte et la clé doit tourner librement après fixation. Évitez qu’il dépasse excessivement de la garniture, selon les recommandations de sécurité. Vérifiez le fonctionnement du pêne et de la porte après montage et conservez les documents et clés fournis par le fabricant.