DOUILLE EXTRACTEUR POUR VIS ET BOULONS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 douille extracteur pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Peinture à immersion cathodique, Phosphaté, de différentes longueurs : 36 mm, 38 mm, 67 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille extracteur est un outil polyvalent et indispensable dans le domaine de la mécanique et de la réparation. Conçue pour faciliter l'extraction de vis et de boulons endommagés ou rouillés, cette douille s'adapte à différentes tailles et formes, rendant les tâches de démontage moins ardues et plus efficaces. Grâce à sa conception robuste et son mécanisme ingénieux, la douille extracteur permet de saisir fermement les fixations récalcitrantes sans abîmer davantage le matériel. Elle est particulièrement utile dans les ateliers de réparation automobile, la maintenance industrielle... Son utilisation assure une solution pratique et fiable pour surmonter les défis communs rencontrés lors de travaux de réparation ou de restauration, faisant de la douille extracteur un outil essentiel dans la boîte à outils de tout professionnel.