VIS 8X200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 59 vis 8x200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, RW, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête ronde plate avec collet carré,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis 8x200 est un élément de fixation durable et polyvalent, conçu pour répondre aux exigences des projets de construction et de rénovation les plus variés. Dotée d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 200 mm, cette vis offre une excellente capacité de prise en charge et de maintien, rendant son application idéale dans les assemblages de bois, la fixation de composants métalliques et la sécurisation de structures lourdes. Sa robustesse lui permet de résister à la corrosion et aux impacts, assurant ainsi une durabilité maximale dans le temps. De plus, sa conception versatile fait de la vis 8x200 un choix de prédilection pour les professionnels du bâtiment exigeants, cherchant à réaliser des installations fiables et de haute qualité.