VIS À TÊTE FENDUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 75 Vis à tête fendue pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente, Fente / hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Laiton,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête plate, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois.
Filter
Vis à tête fendue : fixez solidement vos assemblages en menuiserie et ébénisterie
Une vis à tête fendue est un élément de fixation cylindrique doté d'une tête plate ou bombée avec une fente unique pour le vissage. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle permet d'assembler des pièces en bois, métal ou plastique. La fente est conçue pour être manipulée avec un tournevis plat, offrant une solution simple et efficace pour des applications où l'esthétique ou la discrétion de la fixation est importante. Elle est couramment employée dans la fabrication de meubles, l'électronique et la construction légère.Points forts des vis à tête fendue
Les vis à tête fendue de Würth sont reconnues pour leur fiabilité et leur durabilité exceptionnelles. Elles offrent une excellente résistance à la corrosion grâce à un traitement de surface de haute qualité, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. Leur conception est optimisée pour un vissage facile et rapide, réduisant le temps de travail et augmentant l'efficacité des professionnels.Caractéristiques importantes des vis à tête fendue
Les vis à tête fendue de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 2 mm à 10 mm de diamètre, et de 10 mm à 100 mm de longueur. Elles sont fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, garantissant une résistance accrue aux intempéries et aux conditions difficiles. Les têtes fendues permettent un ajustement précis avec des tournevis plats, assurant un vissage optimal. Elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant une qualité et une compatibilité élevées.Domaines d'applications courants des vis à tête fendue
Les vis à tête fendue sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de la menuiserie. Elles sont idéales pour l'assemblage de structures en bois, la fixation de panneaux et la réalisation de travaux de finition. Leur polyvalence les rend également adaptées aux installations électriques et aux travaux de maintenance industrielle.Conseils d'utilisation des vis à tête fendue
Pour garantir une utilisation optimale des vis à tête fendue, il est conseillé de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique. Utilisez un tournevis plat de la taille correcte pour éviter d'endommager la fente de la tête. Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris pour une fixation sécurisée. Pour les applications extérieures, privilégiez les vis en acier inoxydable pour une protection maximale contre la corrosion.Recommandations
Vis tête ronde
Rondelle fendue
Vis tête fraisée M8
Vis noire tête plate
Vis à tête bombée inox
Vis pour balcon bois
Tube irl 25 mm
Tube multicouche 20 mm
Short de travail pour couvreur
Écrou à souder M8
Taraud pour titane
Taraud pour plastique
Vis tête hexagonale M56
Foret et mèche à bois de diamètre 9 mm