RONDELLE FENDUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 rondelle fendue pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10.200 mm, 12.200 mm, 4.100 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M16, M12,..., de normes DIN : 127, 128, 7980,... et proposés dans divers types de formes : A, B, C.
Filter


Les rondelles fendues proposées par Würth sont des éléments de fixation qui permettent d'assurer la sécurité et la fiabilité des assemblages vissés. Elles sont conçues pour exercer une pression radiale sur le filetage de la vis ou de l'écrou, ce qui empêche le desserrage involontaire dû aux vibrations ou aux chocs. Les rondelles fendues Würth sont disponibles en plusieurs dimensions, matériaux et finitions, selon les besoins et les applications des utilisateurs. Elles sont faciles à installer et à retirer, et ne nécessitent pas d'outils spécifiques. Les rondelles fendues Würth sont conformes aux normes internationales de qualité et de sécurité, et offrent une garantie de performance et de durabilité.