JOINT TORIQUE 12 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 joint torique 12 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 1.78 mm, 1.8 mm, 10.3 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter
Le joint torique 12 mm est un élément essentiel dans de nombreux domaines d'application, notamment dans l'industrie et l'automobile, grâce à sa capacité à prévenir les fuites de fluides et de gaz sous pression. Sa conception simple mais efficace permet une étanchéité parfaite, réduisant ainsi les risques de panne et prolongeant la durée de vie des machines. Le joint torique 12 mm est également apprécié pour sa facilité d'installation et sa compatibilité avec divers matériaux, offrant une solution polyvalente pour un large éventail de défis d'étanchéité. Son utilisation dans des systèmes hydrauliques et pneumatiques souligne son importance dans le maintien de l'efficacité et de la sécurité des opérations industrielles.